品番 : EA948DM-13
品名 : M16x33mm トグルパッド
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ731-16033 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 高さ | 33mm |
| 幅 | 28mm | 六角二面幅 | 24mm |
| スイベル角 | 9° | 許容荷重 | 静荷重:26.7kN 繰返し荷重:17.8kN |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部) |
重量 | 130g |
| クランプヘッド、サポートヘッドに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DM-11 M8 x17mm トグルパッド |
| EA948DM-13 M16x33mm トグルパッド |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。