詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DT-11

品名 : M 6 [フラット型]フランジナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ740-06001
ねじサイズ M6 全高 9mm
フランジ径 13mm 六角対辺 10mm
材質 S45C
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
(HRC33~39)
重量 6g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/28 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA948DT-11 M 6 [フラット型]フランジナット
EA948DT-12 M 8 [フラット型]フランジナット
EA948DT-13 M10 [フラット型]フランジナット
EA948DT-14 M12 [フラット型]フランジナット
EA948DT-15 M16 [フラット型]フランジナット
EA948DT-16 M20 [フラット型]フランジナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:9mm   B:13mm   C:2mm   D:10mm
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top