品番 : EA948DT-12
品名 : M 8 [フラット型]フランジナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ740-08001 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | 全高 | 12mm |
| フランジ径 | 18mm | 六角対辺 | 13mm |
| 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
重量 | 11g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/28 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DT-11 M 6 [フラット型]フランジナット |
| EA948DT-12 M 8 [フラット型]フランジナット |
| EA948DT-13 M10 [フラット型]フランジナット |
| EA948DT-14 M12 [フラット型]フランジナット |
| EA948DT-15 M16 [フラット型]フランジナット |
| EA948DT-16 M20 [フラット型]フランジナット |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。