品番 : EA948DT-21
品名 : M 6 [球面型]フランジナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ741-06011 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6 | 全高 | 9mm |
| フランジ径 | 13mm | 六角対辺 | 10mm |
| 角丸 | R15 | 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
| 重量 | 6g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/28 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DT-21 M 6 [球面型]フランジナット |
| EA948DT-22 M 8 [球面型]フランジナット |
| EA948DT-23 M10 [球面型]フランジナット |
| EA948DT-24 M12 [球面型]フランジナット |
| EA948DT-25 M16 [球面型]フランジナット |
| EA948DT-26 M20 [球面型]フランジナット |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。