詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DT-26

品名 : M20 [球面型]フランジナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ741-20011
ねじサイズ M20 全高 30mm
フランジ径 40mm 六角対辺 30mm
角丸 R40 材質 S45C
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
(HRC33~39)
重量 126g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/28 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA948DT-21 M 6 [球面型]フランジナット
EA948DT-22 M 8 [球面型]フランジナット
EA948DT-23 M10 [球面型]フランジナット
EA948DT-24 M12 [球面型]フランジナット
EA948DT-25 M16 [球面型]フランジナット
EA948DT-26 M20 [球面型]フランジナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:30mm   B:40mm   C:7.5mm   D:30mm   E:R40

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top