品番 : EA948E-25
品名 : M8 x 60mm [焼入]クランプボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ748-08050 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8 | 全長 | 60mm |
| 六角二面幅 | 13mm | クランプ力 | 16kN |
| 締付トルク | 25N・m | 材質 | スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
| 重量 | 24g | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/18 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。