詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948E-26

品名 : M8 x 70mm [焼入]クランプボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ748-08060
ねじサイズ M8 全長 70mm
六角二面幅 13mm クランプ力 16kN
締付トルク 25N・m 材質 スチール(SCM435)
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
(HRC33~39)
重量 26g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/18 09:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0661ページ
バリエーション一覧
EA948E-21 M6 x 38mm [焼入]クランプボルト
EA948E-22 M6 x 48mm [焼入]クランプボルト
EA948E-23 M6 x 58mm [焼入]クランプボルト
EA948E-24 M8 x 50mm [焼入]クランプボルト
EA948E-25 M8 x 60mm [焼入]クランプボルト
EA948E-26 M8 x 70mm [焼入]クランプボルト
EA948E-27 M10x 52mm [焼入]クランプボルト
EA948E-28 M10x 62mm [焼入]クランプボルト
EA948E-29 M10x 72mm [焼入]クランプボルト
EA948E-30 M12x 75mm [焼入]クランプボルト
EA948E-31 M12x 95mm [焼入]クランプボルト
EA948E-32 M12x115mm [焼入]クランプボルト
EA948E-33 M12x140mm [焼入]クランプボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:70mm   C:57mm   D:13mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top