詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948EC-16

品名 : M16x217mm ねじ付ターンバックル

仕様

メーカー 鍋屋バイテック(NBK) 型番 STB-M16
ねじ径 M16×32mm
(ピッチ:2)
最小全長 217mm
最大全長 259mm 材質 ジョイントナット:SUM22
六角スタットボルト:S45C(硬度35~45HRC)
ナット:SS400
仕上げ 四三酸化鉄皮膜(黒) 重量 600g
チェーンの張り調製、スライドの位置調整などに
両側の六角スタッドボルトのねじ部は、片側が右ねじ、もう片側が左ねじです。
両側の六角スタッドボルトのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/22 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA948EC-4 M4 x 64mm ねじ付ターンバックル
EA948EC-6 M6 x 89mm ねじ付ターンバックル
EA948EC-8 M8 x116mm ねじ付ターンバックル
EA948EC-10 M10x143mm ねじ付ターンバックル
EA948EC-12 M12x171mm ねじ付ターンバックル
EA948EC-16 M16x217mm ねじ付ターンバックル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用イメージ
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top