品番 : EA948EC-8
品名 : M8 x116mm ねじ付ターンバックル
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | STB-M8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M8×16mm (ピッチ:1.25) |
最小全長 | 116mm |
| 最大全長 | 142mm | 材質 | ジョイントナット:SUM22 六角スタットボルト:S45C(硬度35~45HRC) ナット:SS400 |
| 仕上げ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 重量 | 115g |
| チェーンの張り調製、スライドの位置調整などに | |||
| 両側の六角スタッドボルトのねじ部は、片側が右ねじ、もう片側が左ねじです。 | |||
| 両側の六角スタッドボルトのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/19 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948EC-4 M4 x 64mm ねじ付ターンバックル |
| EA948EC-6 M6 x 89mm ねじ付ターンバックル |
| EA948EC-8 M8 x116mm ねじ付ターンバックル |
| EA948EC-10 M10x143mm ねじ付ターンバックル |
| EA948EC-12 M12x171mm ねじ付ターンバックル |
| EA948EC-16 M16x217mm ねじ付ターンバックル |
