品番 : EA948GB-1.0
品名 : 0.7-1.0mm/10m グロメット
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
適応板厚(T) | 0.8~1.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/29 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1200ページ |