品番 : EA948GB-1.2
品名 : 1.0-1.2mm/10m グロメット
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
適応板厚 | 1.0~1.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/08 15:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1200ページ |
拡大