品番 : EA948GC-3.2
品名 : 2.4-3.2mm/10m グロメット
仕様
用途 | 鉄板等のエッジの保護など | 適応板厚 | 2.4~3.2mm |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 幅 | 5.8mm |
材質 | ポリエチレン | ||
着脱を簡単に行うことができます。 | |||
好きな長さにカットして使用できます。 | |||
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1186ページ |