品番 : EA948GC-5.5
品名 : 4.5-5.5mm/10m グロメット
仕様
適応板厚(mm) | 4.5~5.5 | 全長(m) | 10 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | サイズ | A:4.5mm B:5.5mm C:7.9mm |
鉄板等のエッジの保護などに便利です。 | |||
着脱を簡単に行うことができます。 | |||
好きな長さにカットして使用できます。 | |||
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/08 15:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1200ページ |
拡大