品番 : EA948GE-1.4
品名 : 1.4mm/25m グロメット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 25m |
---|---|---|---|
適応板厚 | 1.4mm | 外幅 | 3.8mm |
金属板の切断面保護に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948GE-0.9 0.9mm/25m グロメット |
EA948GE-1.4 1.4mm/25m グロメット |