品番 : EA948GP-3
品名 : φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | OL-B4 |
|---|---|---|---|
| 取付方法 | 瞬間接着剤 | 取付適用ネジ | M4 |
| 色 | 黒 | 使用周囲温度 | -20~70℃ |
| サイズ | φ30×9mm | 材質 | CR(クロロプレンゴム) |
| 重量 | 約10g | 入数 | 10個 |
| 制御盤・配電盤・分電盤等への部品取付けに | |||
| 接着剤固定タイプ | |||
| 取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能 | |||
| 溶接加工のできない所にも部品取付けが可能です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948GP-3 φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 |
| EA948GP-11 11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ |
