品番 : EA948HB-202
品名 : 9.6 -16 mm ケーブルグランド(10個)
仕様
適用ケーブル | 9.6~16mm | 取付穴 | 22mm |
---|---|---|---|
材質 | PVC | 入数 | 10個 |
ケーブル差込部は3つのサイズに対応 | |||
電線径にあわせて切り取って使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 54 (2025/08/27 22:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1185ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948HB-201 7 -11 mm ケーブルグランド(10個) |
EA948HB-202 9.6 -16 mm ケーブルグランド(10個) |
EA948HB-211 7 -11 mm ケーブルグランド |
EA948HB-212 9.6 -16 mm ケーブルグランド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10個入り