詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HB-212

品名 : 9.6 -16 mm ケーブルグランド

仕様

適用ケーブル 9.6~16mm 取付穴 22mm
材質 PVC 入数 1個
ケーブル差込部は3つのサイズに対応
電線径にあわせて切り取って使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/12/15 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA948HB-201 7 -11 mm ケーブルグランド(10個)
EA948HB-202 9.6 -16 mm ケーブルグランド(10個)
EA948HB-211 7 -11 mm ケーブルグランド
EA948HB-212 9.6 -16 mm ケーブルグランド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top