品番 : EA948HB-61
品名 : 3-6.5mm/12mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)
仕様
| 適用ケーブル径 | 3~6.5mm | ねじサイズ | M12×P1.25 |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 12~12.3mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/11/12 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||

※10個入り