詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HB-63

品名 : 10-14mm/20mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)

仕様

適用ケーブル径 10~14mm ねじサイズ M20×P1.5
取付穴径 20~20.3mm 防水保護等級 IP68
材質 ナイロン66 入数 10個
スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/07/03 19:37現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1141ページ
バリエーション一覧
EA948HB-61 3-6.5mm/12mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)
EA948HB-62 5-10mm/16mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)
EA948HB-63 10-14mm/20mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)
EA948HB-64 13-18mm/25mm ケーブルグランド(スリーブ付/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10個入り
  • ※画像は代表画像です\n※10個入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top