品番 : EA948HH-110
品名 : 10.0mm グロメット(100個)
仕様
| 取付穴径 | 10mm | 取付板厚 | 1.7mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 13.3mm | 内径 | 6.4mm |
| 高さ | 6.5mm | 材質 | PVC |
| 入数 | 100個 | ||
| 穴あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||

※100個入り