詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HH-131

品名 : 31.7mm グロメット(100個)

仕様

取付穴径 31.7mm 取付板厚 1.5mm
外径 38.1mm 内径 25mm
高さ 7.8mm 材質 PVC
入数 100個
穴あり
追加説明
カタログ価格

3,940 (税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/15 05:33現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA948HH-106 6mm グロメット(100個)
EA948HH-107 7.2mm グロメット(100個)
EA948HH-110 10.0mm グロメット(100個)
EA948HH-111 11.0mm グロメット(100個)
EA948HH-113 13.9mm グロメット(100個)
EA948HH-120 20.1mm グロメット(100個)
EA948HH-125 25.1mm グロメット(100個)
EA948HH-131 31.7mm グロメット(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100個入り
  • ※画像は代表画像です\n※100個入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top