詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HJ-15A

品名 : 15mm ベークノズル(黒/10個)

仕様

用途 ボックスや配電盤、壁面などからケーブルを引き出す際、
ケーブルを傷つけないために使用する保護用品。
外径 φ20mm
内径 φ11mm ねじ径 φ14.6mm
首下長さ 12mm 取付穴径 φ16mm
材質 ナイロン 色 黒
入数 10個
耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性に優れています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 13:23現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA948HJ-15A 15mm ベークノズル(黒/10個)
EA948HJ-19A 19mm ベークノズル(黒/10個)
EA948HJ-25A 25mm ベークノズル(黒/5個)
EA948HJ-32A 32mm ベークノズル(黒/5個)
EA948HJ-40A 40mm ベークノズル(黒/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10個
  • ※EA948HJ-15との違い

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top