品番 : EA948HJ-40A
品名 : 40mm ベークノズル(黒/5個)
仕様
| 用途 | ボックスや配電盤、壁面などからケーブルを引き出す際、 ケーブルを傷つけないために使用する保護用品。 |
外径 | φ55mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ30mm | ねじ径 | φ39.6mm |
| 首下長さ | 20mm | 取付穴径 | φ41mm |
| 材質 | ナイロン | 色 | 黒 |
| 入数 | 5個 | ||
| 耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948HJ-15A 15mm ベークノズル(黒/10個) |
| EA948HJ-19A 19mm ベークノズル(黒/10個) |
| EA948HJ-25A 25mm ベークノズル(黒/5個) |
| EA948HJ-32A 32mm ベークノズル(黒/5個) |
| EA948HJ-40A 40mm ベークノズル(黒/5個) |

※入数:5個