品番 : EA948HT-10
品名 : 13.0-20.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | G10020B |
---|---|---|---|
用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド | 取付ねじ | G1” |
適用ケーブル | 13~20mm | 防水保護等級 | IP68/69K |
材質 | 本体:ナイロン66 ワッシャー・シール:NBR |
使用温度範囲 | -40~100℃ |
カラー | 黒 | 入数 | 1 |
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。 | |||
ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/06/16 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1199ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA948/EA948HT-10/EA948HT-10_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
商品動画
![](https://i.ytimg.com/vi/otYy9mN9Vvw/default.jpg)