詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HT-13

品名 : 22.0-32.0mm/G1・1/4" ケーブルグランド(防水型)

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 G11432B
用途 ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド 取付ねじ G1・1/4”
適用ケーブル 22~32mm 防水保護等級 IP68/69K
材質 本体:ナイロン66
ワッシャー・シール:NBR
使用温度範囲 -40~100℃
カラー 入数 1
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。
ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

845 (税抜)/ 930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/25 14:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1141ページ

代替品

EA948HT-32
  • 品番

    EA948HT-32

  • コメント

    材質の違い(ナイロン⇒真鍮)

バリエーション一覧
EA948HT-1 2.0- 5.0mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-2 3.0- 6.5mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-3 2.0- 6.0mm/G 3/8" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-4 4.0- 8.0mm/G 3/8" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-5 5.0- 9.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-6 6.0-12.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-7 10.0-14.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-8 9.0-16.0mm/G 3/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-9 13.0-18.0mm/G 3/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-10 13.0-20.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-11 18.0-25.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-12 20.0-26.0mm/G1・1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-13 22.0-32.0mm/G1・1/4" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-14 25.0-31.0mm/G1・1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-15 32.0-38.0mm/G1・1/2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-16 29.0-35.0mm/G 2" ケーブルグランド(防水型)
EA948HT-17 37.0-44.0mm/G 2" ケーブルグランド(防水型)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top