品番 : EA948HW-2
品名 : 12mm ツバ管(4個)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | PH-91NH |
|---|---|---|---|
| 内径 | 12mm | 全長 | 30mm |
| 入数 | 4個 | ||
| 屋外から電線を引き込む際に壁穴に差込んで使用します。 | |||
| パネルに通す際の電線の保護に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948HW-1 9mm ツバ管(5個) |
| EA948HW-2 12mm ツバ管(4個) |
| EA948HW-3 15mm ツバ管(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。