詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HW-3

品名 : 15mm ツバ管(3個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PH-92NH
内径 15mm 全長 30mm
入数 3個
パネルに通す際の電線の保護に
屋外から電線を引き込む際に壁穴に差込んで使用します。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/07 03:50現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 1141ページ
バリエーション一覧
EA948HW-1 9mm ツバ管(5個)
EA948HW-2 12mm ツバ管(4個)
EA948HW-3 15mm ツバ管(3個)
ウェブカタログ画像
3個入り
※画像は代表画像です。
  • 3個入り\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top