品番 : EA948J-135
品名 : 500mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ES2N-U500R |
---|---|---|---|
全長 | 500mm | ボルト止め穴間 | 100mm |
目盛読取方向 | 右 | 材質 | アルミ(A1050P) |
重量 | 8g | ||
ねじ止めタイプ | |||
目盛り彫り込み(エッチング加工) | |||
RoHS対応品 | |||
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/23 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1262ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948J-131 50mm [右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
EA948J-132 100mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
EA948J-133 150mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
EA948J-134 200mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
EA948J-135 500mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA948J-301 : [接着型]指示板 |
オプション | EA948J-302 : [ねじ止め型]指示板 |
オプション | EA948J-305 : [ねじ止め型]指示板 |