品番 : EA948J-302
品名 : [ねじ止め型]指示板
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ES2-A |
---|---|---|---|
サイズ | 20×12×0.5mm | 材質 | アルミ |
処理 | 目盛り彫り込み(エッチング加工) | 重量 | 0.3g |
ねじ止めタイプ | |||
スケールと組み合わせて使用して下さい。(※組み合わせて使用いただくスケールは、下記その他関連を参照ください。) | |||
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/21 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1262ページ |