品番 : EA948J-14
品名 : 200mm [左方向/下目盛]スケール
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ES1N-D200L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 目印マーク間 | 95mm |
| 目印マーク数 | 3 | 目盛読取方向 | 左(下目盛) |
| 材質 | アルミ(A1050P) | 重量 | 3.2g |
| 接着タイプ(シール式) | |||
| 目盛り彫り込み(エッチング加工) | |||
| 機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。) | |||
| 米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。 | |||
| ※本スケールは目安としてご利用ください。 | |||
| ※ご利用の場合、取付け面をあらかじめ乾いた布等で拭き、汚れを落としてからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/18 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948J-11 50mm [左方向/下目盛]スケール |
| EA948J-12 100mm [左方向/下目盛]スケール |
| EA948J-13 150mm [左方向/下目盛]スケール |
| EA948J-14 200mm [左方向/下目盛]スケール |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA948J-301 : [接着型]指示板 |
| オプション | EA948J-302 : [ねじ止め型]指示板 |
| オプション | EA948J-305 : [ねじ止め型]指示板 |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。