詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948J-151

品名 : 100mm [中心振分/上目盛]スケール

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ES2N-U5050
全長 100mm ボルト止め穴間 90mm
目盛読取方向 中心振分 材質 アルミ(A1050P)
重量 1.6g
ねじ止めタイプ
目盛り彫り込み(エッチング加工)
RoHS対応品
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/24 14:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1262ページ
バリエーション一覧
EA948J-151 100mm [中心振分/上目盛]スケール
EA948J-152 200mm [中心振分/上目盛]スケール
EA948J-153 500mm [中心振分/上目盛]スケール
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top