品番 : EA948J-143
品名 : 150mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ES2N-U150L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | ねじ止め穴間 | 70mm |
| φ3.5貫通穴数 | 3 | 目盛読取方向 | 左(上目盛) |
| 材質 | アルミ(A1050P) | 重量 | 2.4g |
| ねじ止めタイプ | |||
| 目盛り彫り込み(エッチング加工) | |||
| 機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。) | |||
| 米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※本スケールは目安としてご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948J-141 50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
| EA948J-142 100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
| EA948J-143 150mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
| EA948J-144 200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
| EA948J-145 500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA948J-301 : [接着型]指示板 |
| オプション | EA948J-302 : [ねじ止め型]指示板 |
| オプション | EA948J-305 : [ねじ止め型]指示板 |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。