詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948J-221

品名 : 50mm [垂直/下方向]スケール(ネジ穴付)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ES4N-50D
全長 50mm ねじ止め穴間 40mm
φ3.5貫通穴数 2 目盛読取方向 下(両側目盛)
材質 アルミ(A1050P) 重量 1g
ねじ止めタイプ
目盛り彫り込み(エッチング加工)
機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。)
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。
RoHS対応品
※本スケールは目安としてご利用ください。
追加説明
カタログ価格

305 (税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/07/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1216ページ
バリエーション一覧
EA948J-221 50mm [垂直/下方向]スケール(ネジ穴付)
EA948J-222 100mm [垂直/下方向]スケール(ネジ穴付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • 目盛読取方向:下
  • A:50mm     B:40mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top