品番 : EA948JC-12
品名 : 600mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MSL-600KD |
---|---|---|---|
全長(mm) | 600 | ボルト止め穴間 | 295 |
目盛読取方向 | 右 | 材質 | ステンレス(SUS420J2) |
ねじ止めタイプ | |||
左基点 | |||
取付穴付 | |||
表面シルバー仕上 | |||
精度(mm) | ±0.25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1278ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948JC-11 300mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止) |
EA948JC-12 600mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止) |
EA948JC-13 1000mm[右方向] ハイブリッドスケール(ネジ止) |
拡大