品番 : EA948JD-5
品名 : 300mm [右方向/上目盛] スケール(ステンレス)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 14131 |
|---|---|---|---|
| 目盛×幅×厚さ | 300×15×0.5mm | 精度 | ±0.15mm ※温度20℃を基準とする |
| 目盛読取方向 | 右 | 目盛ピッチ | 上段左基点1mmピッチ |
| 材質 | ステンレス(SUS420J2) | 用途 | 機械などの取り付けに |
| 注意 | 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。 | ||
| 穴なし | |||
| 接着タイプ | |||
| 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 | |||
| シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 | |||
| エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948JD-1 50mm [右方向/上目盛] スケール(ステンレス) |
| EA948JD-5 300mm [右方向/上目盛] スケール(ステンレス) |
| EA948JD-6 500mm [右方向/上目盛] スケール(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
