品番 : EA948JD-6
品名 : 500mm [右方向/上目盛] スケール(ステンレス)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 14132 |
---|---|---|---|
目盛×幅×厚さ | 500×15×0.5mm | 精度 | ±0.20mm ※温度20℃を基準とする |
目盛読取方向 | 右 | 目盛ピッチ | 上段左基点1mmピッチ |
材質 | ステンレス(SUS420J2) | 用途 | 機械などの取り付けに |
注意 | 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。 | ||
穴なし | |||
接着タイプ | |||
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 | |||
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 | |||
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/17 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1263ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)