品番 : EA948T-10
品名 : 37mm 応用クランプ(ステンレス製)
仕様
| クランプサイズ | 37mm | ロープ用リングサイズ | 22×23㎜、22×23㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M12 | 使用荷重 | 縦方向:200kg 横方向:40kg |
| 締付トルク | 25N・m | 材質 | 本体:特殊ステンレス ねじ:ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 400g | ||
| H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 | |||
| ロープ用リングを正面・下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/10 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1123ページ 1434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948T-9 15mm 応用クランプ(ステンレス製) |
| EA948T-10 37mm 応用クランプ(ステンレス製) |
