品番 : EA948T-9
品名 : 15mm 応用クランプ(ステンレス製)
仕様
| クランプサイズ | 15mm | ロープ用リングサイズ | 11.5×13㎜、15.5×13㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M8 | 使用荷重 | 縦:100kg 横:20kg |
| 締付トルク | 10N・m | 材質 | 本体:特殊ステンレス ねじ:ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 135g | ||
| H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 | |||
| ロープ用リングを正面・下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/10 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1123ページ 1434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948T-9 15mm 応用クランプ(ステンレス製) |
| EA948T-10 37mm 応用クランプ(ステンレス製) |
