品番 : EA948TA-10
品名 : φ48.6mm 三連クランプ(自在)
仕様
| タイプ | 自在 | 本体サイズ | 200×76mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 1.04kg |
| 仮設足場部材 | |||
| φ48.6mm単管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TA-9 φ48.6mm 三連クランプ(直交) |
| EA948TA-10 φ48.6mm 三連クランプ(自在) |

