品番 : EA948TE-18
品名 : φ48.6mm 三連クランプ(自在)
仕様
| タイプ | 自在 | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 54×199×98mm | 重量 | 1050g |
| φ48.6mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/07 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-17 φ48.6mm 三連クランプ(直交) |
| EA948TE-18 φ48.6mm 三連クランプ(自在) |
ウェブカタログ画像
拡大

