品番 : EA948TA-14
品名 : 鉄骨クランプ(自在)
仕様
| タイプ | 自在 | クランプサイズ | 30mm(最小6mm) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 165×80mm | 重量 | 1.0kg |
| 材質 | 鍛造鋼 | ||
| 仮設足場部材 | |||
| φ48.6mm単管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/28 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TA-13 鉄骨(コ型)クランプ(固定) |
| EA948TA-14 鉄骨クランプ(自在) |
