詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TA-15

品名 : パイプ用クランプ(固定)

仕様

タイプ 固定 クランプサイズ 30mm(最小6mm)
本体サイズ 64×200mm 重量 0.98kg
材質 鍛造鋼
仮設足場部材
φ48.6mm単管用
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1393ページ
バリエーション一覧
EA948TA-15 パイプ用クランプ(固定)
EA948TA-16 パイプ用クランプ(自在)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top