品番 : EA948TA-16
品名 : パイプ用クランプ(自在)
仕様
| クランプサイズ | 30mm(最小6mm) | 本体サイズ | 64×200mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.94kg | 材質 | 鍛造鋼 |
| 仮設足場部材 | |||
| 自在タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/25 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TA-15 パイプ用クランプ(固定) |
| EA948TA-16 パイプ用クランプ(自在) |
