詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TB-6

品名 : 300- 500mm ブラケット(仮設足場用)

仕様

使用長さ 300~500mm 重量 3.4kg
材質 炭素鋼
仮設足場部材
φ48.6、φ42.7mm単管兼用
追加説明
カタログ価格

7,470 (税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/16 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1394ページ
バリエーション一覧
EA948TB-6 300- 500mm ブラケット(仮設足場用)
EA948TB-7 500- 750mm ブラケット(仮設足場用)
EA948TB-8 750-1000mm ブラケット(仮設足場用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top