品番 : EA948TB-8
品名 : 750-1000mm ブラケット(仮設足場用)
仕様
| 使用長さ | 750~1000mm | 重量 | 7.0kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 炭素鋼 | ||
| 仮設足場部材 | |||
| φ48.6、φ42.7mm単管兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TB-6 300- 500mm ブラケット(仮設足場用) |
| EA948TB-7 500- 750mm ブラケット(仮設足場用) |
| EA948TB-8 750-1000mm ブラケット(仮設足場用) |
