詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TC-1

品名 : 34x380mm/140x140mm ジャッキベース

仕様

ねじ径 34mm 高さ 380mm
ベースサイズ 140×140mm 重量 3.3kg
耐荷重 1.2t 穴径 φ1.2mm
ベース厚さ 5.5mm
スチール製
電気メッキ(クロメートメッキ)加工
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2025/11/03 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA948TC-1 34x380mm/140x140mm ジャッキベース
EA948TC-3 34x600mm/140x140mm ジャッキベース
ウェブカタログ画像
  • ネジ部詳細

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top