品番 : EA948TC-3
品名 : 34x600mm/140x140mm ジャッキベース
仕様
| ねじ径 | 34mm | 高さ | 600mm |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 140×140mm | 重量 | 4.7kg |
| 耐荷重 | 1.9t | ベース厚さ | 5.5mm |
| 穴径 | φ12mm | ||
| スチール製 | |||
| 表面処理:電気メッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1391ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TC-1 34x380mm/140x140mm ジャッキベース |
| EA948TC-3 34x600mm/140x140mm ジャッキベース |
