詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-25

品名 : □60x□60mm スクエアクランプ(直交/角角)

仕様

タイプ 直交 材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
本体サイズ 115×167×115mm 重量 1kg
□60mm×□60mm用
日本製
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/07 02:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1393ページ
バリエーション一覧
EA948TE-25 □60x□60mm スクエアクランプ(直交/角角)
EA948TE-26 □60x□60mm スクエアクランプ(自在/角角)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top