品番 : EA948TE-26
品名 : □60x□60mm スクエアクランプ(自在/角角)
仕様
| タイプ | 自在 | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 115×167×53mm | 重量 | 1kg |
| □60mm×□60mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/07 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1393ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-25 □60x□60mm スクエアクランプ(直交/角角) |
| EA948TE-26 □60x□60mm スクエアクランプ(自在/角角) |
ウェブカタログ画像
拡大
