詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-49

品名 : φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(平行)

仕様

タイプ 平行(コ型) 材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
本体サイズ 86×97×54mm 重量 425g
たる木のサイズ 45mm以下
φ48.6mm用
日本製
追加説明
カタログ価格

705 (税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/07 21:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1394ページ
バリエーション一覧
EA948TE-48 φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(直交)
EA948TE-49 φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(平行)
EA948TE-50 φ48.6mm タル木止めクランプⅡ型(自在)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top